| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SIR 30 ES Herst.-Nr.: SIR 30 ES EAN/GTIN: 7316570370171 |
| |
|
| | |
| Gelenklager SIR 30 ES SKF Gelenklager SIR 30 ES, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 66,000 mm, Breite B: 22,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SIR 30 ES, SIR 30 ES, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 66.000 mm | Breite B: | 22.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,28* | € 80,16* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 66,47* | € 80,53* | | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 71,64* | € 86,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 74,08* | € 89,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 76,064* | € 91,404* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|