Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SI 20 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SI 20 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SI 20 ES
EAN/GTIN:
     7316577002938
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Kegelrollenlager
Gelenklager SI 20 ES SKF Gelenklager SI 20 ES, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 54,000 mm, Breite B: 16,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SI 20 ES, SI 20 ES, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
54.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 32,35*
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 24,25*
€ 32,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 32,66*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 36,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,62*
€ 38,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.