Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 320 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 320 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 320 N2MA
EAN/GTIN:
     7316570135107
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 320 N2MA Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 47,000, QJ 320 N2MA, QJ 320 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
47.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 491,82*
€ 523,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 488,14*
€ 523,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,84*
€ 524,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 492,38*
€ 526,64*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 569,07*
€ 605,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,72*
€ 710,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.