| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 313 MA Herst.-Nr.: QJ 313 MA EAN/GTIN: 7316576632570 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 313 MA Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 33,000, QJ 313 MA, QJ 313 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 33.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,03* | € 157,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,18* | € 157,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,36* | € 160,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,41* | € 200,93* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 189,37* | € 208,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|