| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 311 N2MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 311 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316577739681 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 311 N2MA/C3 Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 29,000, QJ 311 N2MA/C3, QJ 311 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 55.000 mm | Aussendurchmesser D: | 120.000 mm | Breite B: | 29.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 147,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,25* | € 147,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 147,18* | € 161,49* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,21* | € 169,86* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 153,07* | € 172,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|