| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 304 MA Herst.-Nr.: QJ 304 MA EAN/GTIN: 7316576632235 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 304 MA Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 15,000, QJ 304 MA, QJ 304 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 15.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,28* | € 56,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,34* | € 56,70* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 48,99* | € 59,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,89* | € 59,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 52,74* | € 63,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|