| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 234 N2MA Herst.-Nr.: QJ 234 N2MA EAN/GTIN: 7316570873856 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 234 N2MA Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 310,000 Breite 52,000, QJ 234 N2MA, QJ 234 N2MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 310.000 mm | Breite B: | 52.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.055,85* | € 1.120,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,90* | € 1.183,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.124,81* | € 1.204,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,34* | € 1.211,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,84* | € 1.211,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|