| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 219 N2MA Herst.-Nr.: QJ 219 N2MA EAN/GTIN: 7316577108517 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 219 N2MA Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 32,000, QJ 219 N2MA, QJ 219 N2MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 95.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,19* | € 339,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 310,88* | € 340,73* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,20* | € 342,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,75* | € 362,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 348,0192* | € 383,5592* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|