| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030391 Herst.-Nr.: QJ 219 N2MA EAN/GTIN: 7316577108517 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager, Baureihe QJ2..-N2, mit zwei um 180° versetzte Haltenuten im Außenring, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 32 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, Haltenuten | Lagerluft: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,27* | € 335,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 310,66* | € 336,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,48* | € 338,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,89* | € 358,36* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 349,2592* | € 378,2092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|