| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 212 MA Herst.-Nr.: QJ 212 MA EAN/GTIN: 7316570937626 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 212 MA Innendurchmesser 60,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 22,000, QJ 212 MA, QJ 212 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 110.000 mm | Breite B: | 22.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,41* | € 93,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,23* | € 93,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,54* | € 100,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 95,22* | € 106,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 100,21* | € 111,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|