Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 211 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 211 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 211 MA
EAN/GTIN:
     7316576632013
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 211 MA Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 21,000, QJ 211 MA, QJ 211 MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
21.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 87,89*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 88,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,95*
€ 88,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,71*
€ 91,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,44*
€ 95,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.