| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 209 MA Herst.-Nr.: QJ 209 MA EAN/GTIN: 7316574797196 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 209 MA Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 85,000 Breite 19,000, QJ 209 MA, QJ 209 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 85.000 mm | Breite B: | 19.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,34* | € 61,19* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 53,48* | € 65,03* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,00* | € 65,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,73* | € 69,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 58,91* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|