Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615 PHS 16B-1TBH15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 16B-1TBH15
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 16B-1TBH15
EAN/GTIN:
     7316574291786
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615 PHS 16B-1TBH15 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse mit gehaerteten Zaehnen, PHS 16B-1TBH15, PHS 16B-1TBH15, SKF, Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Taperlock-Kettenrad
Anzahl der Zaehne:
15
Teilung P mm:
25.400
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,30*
ab € 14,14*
€ 19,95*
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 34,15*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,31*
€ 59,16*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,82*
€ 62,22*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.