Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615 PHS 16B-1TBH14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 16B-1TBH14
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 16B-1TBH14
EAN/GTIN:
     7316574339211
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615 PHS 16B-1TBH14 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse 1615 mit gehaerteten Zaehnen, PHS 16B-1TBH14, PHS 16B-1TBH14, SKF, Metrisch Simplex, Kegelige Buchse 1615
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Taperlock-Kettenrad
Anzahl der Zaehne:
14
Teilung P mm:
25.400
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,30*
ab € 12,17*
€ 17,35*
€ 8,95*
ab € 21,26*
€ 29,68*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,78*
€ 51,43*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 41,32*
€ 54,34*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.