Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-2C70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 100-2C70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 100-2C70
EAN/GTIN:
     7316572802595
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-2C70 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 100-2C70, PHS 100-2C70, SKF, ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit beidseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
70
Teilung P mm:
31.750
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,48*
€ 589,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,08*
€ 1.620,74*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.582,88*
€ 1.714,20*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,20*
€ 2.039,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,82*
€ 2.003,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,93*
€ 1.938,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,78*
€ 1.903,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,88*
€ 1.883,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.