Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-1A49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 100-1A49
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 100-1A49
EAN/GTIN:
     7316572799949
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-1A49 ANSI Kettenradscheibe, vorgebohrt, PHS 100-1A49, PHS 100-1A49, SKF, ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenradscheibe
Anzahl der Zaehne:
49
Teilung P mm:
31.750
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 154,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,64*
€ 424,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 383,85*
€ 448,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,21*
€ 528,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.