Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 06B-2BH23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 06B-2BH23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 06B-2BH23
EAN/GTIN:
     7316572861615
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 06B-2BH23 ISO Kettenrad mit gehaerteten Zaehnen, vorgebohrt, PHS 06B-2BH23, PHS 06B-2BH23, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
23
Teilung P mm:
9.520
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,57*
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,47*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,51*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,47*
€ 17,51*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.