Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 06B-1TB76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 06B-1TB76
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 06B-1TB76
EAN/GTIN:
     7316572637937
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 06B-1TB76 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse, PHS 06B-1TB76, PHS 06B-1TB76, SKF, Metrisch Simplex, Kegelige Buchse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Taperlock-Kettenrad
Anzahl der Zaehne:
76
Teilung P mm:
9.520
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,05*
€ 31,30*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,39*
€ 84,35*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 70,00*
€ 89,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.