| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHS 06B-1B45 Herst.-Nr.: PHS 06B-1B45 EAN/GTIN: 7316572636176 |
| |
|
| | |
| Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 06B-1B45 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 06B-1B45, PHS 06B-1B45, SKF, Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Herstellerartikelgruppe: | Kettenrad mit einseitiger Nabe | Anzahl der Zaehne: | 45 | Teilung P mm: | 9.520 | Kettenradausfuehrung: | Einfach | Zaehne gehaertet: | Nein | Norm ISO 606: | DIN 8187 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,22* | € 11,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,26* | € 20,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,22* | € 35,16* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 27,81* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|