Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 56B-3X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 56B-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 56B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619926
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 56B-3X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 56B-3X5MTR, PHC 56B-3X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
88.900 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
53.980 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
34.320 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
77.800 mm
Laschendicke T (mm):
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.519,36*
€ 5.902,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.013,92*
€ 13.186,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 14.055,04*
€ 14.220,88*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.220,88*
€ 16.922,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.158,21*
€ 16.848,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.067,09*
€ 16.739,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.055,04*
€ 16.725,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.