Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 50-2SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 50-2SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 50-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771730
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 50-2SSX5MTR Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 50-2SSX5MTR, PHC 50-2SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.080 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
15.090 mm
Laschendicke T (mm):
2.03 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,63*
€ 283,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,53*
€ 613,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 580,75*
€ 660,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,18*
€ 785,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,79*
€ 775,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,07*
€ 743,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,75*
€ 691,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.