| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 40-2X10FT Herst.-Nr.: PHC 40-2X10FT EAN/GTIN: 7316572619001 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 40-2X10FT Rollenkette ANSI Stahl, PHC 40-2X10FT, PHC 40-2X10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 12.700 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 7.950 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 3.960 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 12.000 mm | Laschendicke T (mm): | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,35* | € 42,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,88* | € 73,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,12* | € 100,16* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 85,69* | € 107,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|