Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 40-2SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 40-2SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771136
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 40-2SSX5MTR Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 40-2SSX5MTR, PHC 40-2SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
7.950 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
3.960 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
12.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 206,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,86*
€ 449,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 484,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.