Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 24B-1SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 24B-1SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 24B-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617267
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 24B-1SSX5MTR Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 24B-1SSX5MTR, PHC 24B-1SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.630 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
33.200 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,58*
€ 762,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.667,76*
€ 1.809,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.808,62*
€ 1.948,23*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,23*
€ 2.318,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,04*
€ 2.294,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,60*
€ 2.217,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,73*
€ 2.176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,62*
€ 2.152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.