Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 12B-1DRX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 12B-1DRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 12B-1DRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614020
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 12B-1DRX10FT Rollenkette DIN/ISO Dacrometbeschichtet, PHC 12B-1DRX10FT, PHC 12B-1DRX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
12.070 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.720 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
16.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,98*
€ 56,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 123,14*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 132,56*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.