Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 120-1DRX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 120-1DRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 120-1DRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572613559
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 120-1DRX10FT Rollenkette ANSI Dacrometbeschichtet, PHC 120-1DRX10FT, PHC 120-1DRX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
22.230 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.100 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
35.700 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,45*
€ 229,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,71*
€ 493,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 466,86*
€ 531,77*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,77*
€ 632,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.