Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 08B-2SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 08B-2SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 08B-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612644
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 08B-2SSX5MTR Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 08B-2SSX5MTR, PHC 08B-2SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
8.510 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
4.450 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
11.800 mm
Laschendicke T (mm):
1.6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 213,99*
Frei Haus
ab € 303,20*
€ 362,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,64*
€ 503,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 475,04*
€ 542,61*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,61*
€ 645,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,68*
€ 594,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.