Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen NUKRE 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NUKRE 90 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE 90 A
EAN/GTIN:
     7316570927986
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen nukre 90a
kurvenrollen skf
Kurvenrollen NUKRE 90 A SKF Kurvenrollen NUKRE 90 A, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: NUKRE, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 100,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, NUKRE 90 A, NUKRE 90 A, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
NUKRE
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 195,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 177,35*
€ 196,03*
1
€ 4,95*
ab € 183,8936*
€ 204,8036*
5 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 185,65*
€ 205,70*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 225,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.