| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NU 328 ECM/C3 Herst.-Nr.: NU 328 ECM/C3 EAN/GTIN: 7316576626708 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 328 ECM/C3 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 62,000, NU 328 ECM/C3, NU 328 ECM/C3, SKF, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 62.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,69* | € 841,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 791,36* | € 843,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,67* | € 979,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 936,73* | € 999,44* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,95* | € 1.098,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|