| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NU 315 ECP Herst.-Nr.: NU 315 ECP EAN/GTIN: 7316572070475 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 315 ECP Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 37,000, NU 315 ECP, NU 315 ECP, SKF, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Aussendurchmesser D: | 160.000 mm | Breite B: | 37.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,22* | € 114,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,08* | € 115,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 105,12* | € 116,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,04* | € 119,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,05* | € 127,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|