Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 2252 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 2252 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2252 MA
EAN/GTIN:
     7316577720177
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 2252 MA Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 480,000 Breite 130,000, NU 2252 MA, NU 2252 MA, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
480.000 mm
Breite B:
130.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 6.371,07*
€ 6.574,52*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.381,54*
€ 6.585,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.283,17*
€ 7.738,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.252,06*
€ 12.440,34*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.574,52*
€ 7.823,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.527,71*
€ 7.767,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.410,58*
€ 7.628,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.371,07*
€ 7.581,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.