| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NU 206 ECP Herst.-Nr.: NU 206 ECP EAN/GTIN: 7316571148922 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 206 ECP Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, NU 206 ECP, NU 206 ECP, SKF, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 16.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,93* | € 23,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 25,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 25,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,96* | € 25,20* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,68* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|