Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1080 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1080 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1080 MA
EAN/GTIN:
     7316577013026
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1080 MA Innendurchmesser 400,000 Aussendurchmesser 600,000 Breite 90,000, NU 1080 MA, NU 1080 MA, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
400.000 mm
Aussendurchmesser D:
600.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.012,87*
€ 8.506,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.403,19*
€ 8.620,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.479,59*
€ 13.675,61*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 26.959,17*
€ 27.050,70*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.050,70*
€ 32.190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.973,69*
€ 32.098,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.959,17*
€ 32.081,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.