Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1076 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1076 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1076 MA
EAN/GTIN:
     7316577723642
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1076 MA Innendurchmesser 380,000 Aussendurchmesser 560,000 Breite 82,000, NU 1076 MA, NU 1076 MA, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
380.000 mm
Aussendurchmesser D:
560.000 mm
Breite B:
82.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 5.387,09*
€ 5.467,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.141,97*
€ 6.448,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.468,18*
€ 6.561,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.346,24*
€ 10.426,91*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.467,76*
€ 6.506,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.445,76*
€ 6.480,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.401,75*
€ 6.428,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.387,09*
€ 6.410,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.