Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1068 MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1068 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1068 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570728286
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1068 MA/C3 Innendurchmesser 340,000 Aussendurchmesser 520,000 Breite 82,000, NU 1068 MA/C3, NU 1068 MA/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
340.000 mm
Aussendurchmesser D:
520.000 mm
Breite B:
82.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 4.092,74*
€ 4.169,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.672,50*
€ 4.914,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.946,74*
€ 5.025,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.856,44*
€ 7.933,44*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.169,74*
€ 4.961,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.154,34*
€ 4.943,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.108,14*
€ 4.888,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.092,74*
€ 4.870,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.