Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1064 MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1064 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1064 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316577722362
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1064 MA/C3 Innendurchmesser 320,000 Aussendurchmesser 480,000 Breite 74,000, NU 1064 MA/C3, NU 1064 MA/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
320.000 mm
Aussendurchmesser D:
480.000 mm
Breite B:
74.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 4.213,07*
€ 4.382,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.800,99*
€ 5.155,95*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.083,72*
€ 5.268,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.076,44*
€ 8.271,42*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.382,65*
€ 5.215,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.357,97*
€ 5.185,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.258,59*
€ 5.067,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.213,07*
€ 5.013,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.