Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1060 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1060 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1060 MA
EAN/GTIN:
     7316577296498
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1060 MA Innendurchmesser 300,000 Aussendurchmesser 460,000 Breite 74,000, NU 1060 MA, NU 1060 MA, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
460.000 mm
Breite B:
74.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.608,93*
€ 3.774,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.109,27*
€ 4.439,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.369,32*
€ 4.551,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.908,73*
€ 7.113,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.774,71*
€ 4.491,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.742,43*
€ 4.453,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.651,42*
€ 4.345,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.608,93*
€ 4.294,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.