Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NJ 320 ECML/C405H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NJ 320 ECML/C405H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 320 ECML/C405H
EAN/GTIN:
     7316570107470
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 320 ECML/C405H Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 47,000, NJ 320 ECML/C405H, NJ 320 ECML/C405H, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
47.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,70*
€ 625,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,04*
€ 686,01*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,82*
€ 752,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,45*
€ 1.071,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.981,62*
€ 2.056,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,01*
€ 2.446,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,91*
€ 2.433,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,37*
€ 2.389,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,03*
€ 2.365,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,62*
€ 2.358,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.