Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NJ 228 ECJ/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NJ 228 ECJ/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 228 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     7316577108746
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 228 ECJ/C3 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 42,000, NJ 228 ECJ/C3, NJ 228 ECJ/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,80*
€ 421,21*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 401,72*
€ 429,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 400,68*
€ 429,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 429,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 428,33*
€ 460,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,60*
€ 525,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.