Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NJ 217 ECML/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NJ 217 ECML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 217 ECML/C3
EAN/GTIN:
     7316570583076
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 217 ECML/C3 Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 28,000, NJ 217 ECML/C3, NJ 217 ECML/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 261,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,68*
€ 270,84*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 267,65*
€ 292,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 314,71*
€ 343,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 384,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.