Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NJ 1016 ECML/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NJ 1016 ECML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 1016 ECML/C3
EAN/GTIN:
     7316571145372
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 1016 ECML/C3 Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 22,000, NJ 1016 ECML/C3, NJ 1016 ECML/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 280,81*
€ 317,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,28*
€ 326,61*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 311,99*
€ 359,99*
€ 4,95*
ab € 347,9047*
€ 392,8147*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,20*
€ 431,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.