| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100N 219 ECP Herst.-Nr.: N 219 ECP EAN/GTIN: 7316577056658 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N 219 ECP SKF Zylinderrollenlager N 219 ECP, Baureihe: N, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Zylinderrollenlager, Innendurchmesser d: 95,000 mm, Aussendurchmesser D: 170,000 mm, Breite B: 32,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 5412, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, UNSPSC 11. 2: 31171500, N 219 ECP, N 219 ECP, SKF, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | N | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 95.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 32.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,42* | € 313,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,62* | € 315,50* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,28* | € 336,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 318,05* | € 344,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 320,83* | € 349,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|