Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager N 217 ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100N 217 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 217 ECP
EAN/GTIN:
     7316577108395
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N 217 ECP SKF Zylinderrollenlager N 217 ECP, Baureihe: N, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Zylinderrollenlager, Innendurchmesser d: 85,000 mm, Aussendurchmesser D: 150,000 mm, Breite B: 28,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 5412, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, UNSPSC 11. 2: 31171500, N 217 ECP, N 217 ECP, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 215,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,22*
€ 216,44*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 231,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 216,38*
€ 236,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,39*
€ 239,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
N.217.E.G15
ab € 129,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.