Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager N 216 ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100N 216 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 216 ECP
EAN/GTIN:
     7316577061157
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N 216 ECP SKF Zylinderrollenlager N 216 ECP, Baureihe: N, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Zylinderrollenlager, Innendurchmesser d: 80,000 mm, Aussendurchmesser D: 140,000 mm, Breite B: 26,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 5412, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, UNSPSC 11. 2: 31171500, N 216 ECP, N 216 ECP, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 195,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 178,38*
€ 196,41*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 197,42*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 202,19*
1
€ 4,95*
ab € 199,856*
€ 221,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.