Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KRV 47 PPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KRV 47 PPA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV 47 PPA
EAN/GTIN:
     7316571596082
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen krv 47 ppa
kurvenrollen skf
Kurvenrollen KRV 47 PPA SKF Kurvenrollen KRV 47 PPA, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KRV, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 66,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KRV 47 PPA, KRV 47 PPA, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
66.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 81,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 81,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 67,73*
€ 81,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,10*
€ 90,82*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 78,42*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV47-PP-A
ab € 40,82*
Ähnlich
NTN
KRV47LLH/3AS
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.