Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KRV 32 PPXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KRV 32 PPXA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV 32 PPXA
EAN/GTIN:
     7316571588148
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv32
kurvenrollen skf
Kurvenrollen KRV 32 PPXA SKF Kurvenrollen KRV 32 PPXA, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KRV, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 32,000 mm, Breite B: 40,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KRV 32 PPXA, KRV 32 PPXA, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 54,00*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 44,11*
€ 57,06*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 59,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 48,60*
€ 61,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,31*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV32-X-PP-A
ab € 27,49*
Ähnlich
NTN
10120591
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.