Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KRE 26 PPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KRE 26 PPA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRE 26 PPA
EAN/GTIN:
     7316571594651
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kre 26 ppa
kurvenrollen skf
Kurvenrollen KRE 26 PPA SKF Kurvenrollen KRE 26 PPA, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KRE, Innendurchmesser d: 13,000 mm, Aussendurchmesser D: 26,000 mm, Breite B: 36,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KRE 26 PPA, KRE 26 PPA, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRE
Innendurchmesser d:
13.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle kre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 49,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,51*
€ 56,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 44,53*
€ 58,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,85*
€ 59,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,92*
€ 88,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRE26-PP-A
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.