Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KR 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KR 19
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 19
EAN/GTIN:
     7316577011374
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
skf kurvenrolle kr 19
kurvenrollen skf
Kurvenrollen KR 19 SKF Kurvenrollen KR 19, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KR, Innendurchmesser d: 8,000 mm, Aussendurchmesser D: 19,000 mm, Breite B: 32,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KR 19, KR 19, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 26,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 32,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 32,68*
1
€ 4,95*
ab € 26,2396*
€ 33,8796*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,90*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR19
ab € 14,83*
Ähnlich
NTN
10129339
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.