Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialnadelkraenze K 81109 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ K81109TN
SKF AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ K81109TN
Artikel-Nr.:
     1689-100K 81109 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 81109 TN
EAN/GTIN:
     7316577122803
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Zylinderrollenlager
Axialnadelkraenze K 81109 TN SKF Axialnadelkraenze K 81109 TN, Herstellerartikelgruppe: Nadelkraenze, Baureihe: K, Innendurchmesser d: 45,000 mm, Aussendurchmesser D: 65,000 mm, Breite B: 6,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 5405, eclass 5. 1. 2: 23050904, eclass 6. 2: 23050904, eclass 7. 1: 23050904, eclass 10. 1: 23050904, eclass 11: 23050904, UNSPSC: 31171512, K 81109 TN, K 81109 TN, SKF, Axialnadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
65.000 mm
Breite B:
6.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 20,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,63*
€ 27,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 27,04*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,02*
€ 28,01*
5 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 22,93*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10123784
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.