| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HM 88649/2/QCL7C Herst.-Nr.: HM 88649/2/QCL7C EAN/GTIN: 7316571568751 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager HM 88649/2/QCL7C Innenring Innendurchmesser 34,925 Aussendurchmesser 66,950 Breite 25,400, HM 88649/2/QCL7C, HM 88649/2/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 34.925 mm | Aussendurchmesser D: | 66.950 mm | Breite B: | 254.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | zoellig | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,40* | € 23,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,52* | € 26,56* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 27,99* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,41* | € 35,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 52,18* | € 67,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|